Minijaturna okrugla četka Čelična žica 0,10 mm, Četka ⌀ D1ךirina četke: 22X2mm

Artikl br.: 574930 22X2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
346 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina četke (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelična žica
tipična uporaba Čišćenje, poravnavanje
Debljina svornjaka 0,1 mm
Duljina obruba H1 6 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Upuštanje valovito
maksimalan broj okretaja 10.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 574930 22X2
EAN / GTIN 4017359289396
Broj proizvođača 410223
Proizvođač/odgovorna osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

⌀ drške 3 mm.

Upotreba:

Obrada preciznih obradaka, malih površina i teško dostupnih mjesta.