Krožniki z granulatom iz karbidne trdine 115 mm

Št. art.: 569610 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • maksimalna obodna hitrost: 63

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Granulat iz karbidne trdine
Opis oblike izbočena
⌀ plošče 115 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
Nosilni krožnik Jekleni krožnik
za material Umetne snovi, ojačane z vlakni; Kamen; Mavčne vlaknate plošče; Guma
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 63 m/s
Maksimalno število vrtljajev 10.500 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 569610 115
EAN/GTIN 4027497070534
Številka proizvajalca A58031153E0000081

Opis

Izvedba:

Jekleni krožnik s prilotanim granulatom iz karbidne trdine. Zelo dolga življenjska doba in ekstremna učinkovitost; srednja zrnatost.

Uporaba:

Brušenje, poravnavo, prilagajanje GFK, apnenca, mavčnih plošč, plinskega betona, gume. Za glajenje ostankov opaženja na vidnem betonu.

Opomba:

Ni za uporabo na kovinah. Pri delu je potrebno uporabljati le majhen pritisk in se izogibati udarni obdelavi. Največje število vrtljajev je 63 m/s (10500 min-1).