{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type | forme plate | |
| Diamètre | 115 mm | |
| Support | acier | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Degré de finesse | type moyen | |
| Vitesse de rotation max. | 63 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 10 500 min-1 | |
| Couleur | beige | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Plateaux-supports | |
| Abrasif | grain de carbure | |
| Pour matériau | béton; Plaques de plâtre; plastiques; pierre | |
| Groupe de matières | matériaux de construction minéraux |
| Référence article | 569610 115 | |
| EAN / GTIN | 4027497070534 | |
| Réf. fabricant | A58031153E0000081 | |
| Fabricant/personne responsable | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |