Talíře s granulátem z tvrdokovu, ⌀ kotouče: 115mm

Artiklové číslo: 569610 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar plochý
Průměr 115 mm
Nosný kotouč ocel
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti střední
Obvodová rychlost max. 63 m/s
Otáčky max. 10 500 min-1
Barva Béžová
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný talíř
Brusiva HM granulát
Vhodné pro materiál Beton; sádrové desky; Plasty; Kámen
Materiálová skupina minerální stavební materiály

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 569610 115
EAN / GTIN 4027497070534
Číslo výrobce A58031153E0000081
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Provedení:

Ocelový talíř s naletovaným TK granulátem. Velmi dlouhá životnost a extrémně velký úběr; střední zrno.

Použití:

Broušení, orovnávání, opracování sklolaminátu, vápencového pískovce, sádrokartonu, plynosilikátu, pryže. Vyhlazování zbytků bednění na pohledovém betonu.

Poznámka:

Není vhodný na kov. Pracujte s malým přítlakem. Zabraňte nárazům. Maximální počet otáček 63 m/s (10500 ot./min.)