HM-granulaatschotel 115 mm

Artikelnummer: 569610 115
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • Maximale omtreksnelheid: 63

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel HM-granulaat
Vormbeschrijving schuin
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Drager Stalen schotel
geoptimaliseerd voor materiaal Vezelversterkte kunststoffen; Steen; Gipsplaten; Rubber
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 63 m/s
Maximaal toerental 10.500 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 569610 115
EAN/GTIN 4027497070534
Nummer fabrikant A58031153E0000081

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen schotel met opgesoldeerd HM-granulaat. Zeer lange standtijden en extreem grote afnamecapaciteit; gemiddelde korrel.

Toepassing:

Slijpen, rechtmaken, aanpassen van glasvezelversterkte kunststof (GVK), kalkzandsteen, gipsplaten, gasbeton, rubber. Gladmaken van sporen van bekistingen op sierbeton.

Tip:

Niet voor toepassing op metaal. Werk met geringe aandrukkracht. Vermijd belasting door slaande bewegingen. Maximaal toerental 63 m/s (10500 min-1.)