{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă | plat | |
| Diametru | 115 mm | |
| Disc purtător | oțel | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Viteză periferică max. | 63 m/s | |
| Turaţie max. | 10.500 min-1 | |
| Culoarea | bej | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc abraziv | |
| Materiale abrazive | Granule HM | |
| Recomandat pentru material | Beton; Plăci din ipsos armat cu fibre; Materiale plastice; Piatră | |
| Grupă de materiale | materiale de construcție minerale |
| Cod articol | 569610 115 | |
| EAN / GTIN | 4027497070534 | |
| Număr producător | A58031153E0000081 | |
| Producător/responsabil | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |