Csiszolótárcsa keményfém granulátummal 115 mm

Cikkszám: 569610 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
  • Alak leírása: Kúpos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Maximális kerületi sebesség: 63

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag HM granulátum
Alak leírása Kúpos
Tárcsa ⌀ 115 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Tartótányér Acéltárcsa
Anyaghoz optimalizálva Szálerősítéses műanyagok; Kőzet; Gipszkarton lapok; Gumi
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 63 m/s
Maximális fordulatszám 10 500 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 569610 115
EAN / GTIN 4027497070534
Gyártó száma A58031153E0000081

Leírás

Kivitel:

Acéltárcsa ráforrasztott keményfém granulátummal. Nagyon hosszú élettartam és rendkívül nagy leválasztás; közepes szemcse.

Felhasználás:

Üvegszálas műanyag, mészhomokkő, gipszlapok, gázbeton, gumi csiszolása, síkbahozása, igazítása. Látszóbeton visszamaradt zsalumaradványainak lesimítása.

Figyelem:

Fémen nem használható. Kis nyomóerővel dolgozzon. Kerülje az ütő igénybevételt. Max. fordulatszám 63 m/s (10500 min-1.)