{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Cubitron™ III | |
| Brusno sredstvo | Cubitron™ III | |
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
| Zrnatost | 36 | |
| Brusna podlaga | Vulkanizirana vlakna | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| ⌀ plošče | 115 mm | |
| Vsebina | 25 | |
| ⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
| Oznaka proizvajalca | 1187C | |
| za material | INOX; Aluminij | |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
| Vrsta izdelka | Fiber diski |
| Številka izdelka | 566474 36 | |
| EAN/GTIN | 068060664631 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |