{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Cubitron™ III | |
| Oznaka proizvajalca | 1187C | |
| Vsebina | 25 kos | |
| Opis oblike | ploščato | |
| Premer | 125 mm | |
| Nosilni krožnik | Vulkanizirana vlakna | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine | 22,23 mm | |
| Stopnja preciznosti | zelo grobo | |
| Obodna hitrost maks. | 80 m/s | |
| Brusna podlaga | Vulkanizirana vlakna | |
| Vezivo | smola in umetna smola | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Fiber-diski | |
| Brusno sredstvo | keramična brusna zrna (CER) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 36 struktura | |
| Brusilna površina | enostranski | |
| Primerno za material | aluminij; plemenito jeklo; titan | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Primerno za | brušenje površine | |
| Lastnosti | hladilni premaz | |
| Delež železa, žvepla in klora maks. | 0,1 % | |
| Oznaka granulacije 3M | Cubitron™ III 1187C |
| Številka izdelka | 566475 36 | |
| EAN/GTIN | 068060664648 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |