SDK D4.0-3.0-06-1.5-12-C Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice SDHT 1205...

Št. art.: 3323010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija XQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323010
EAN/GTIN 7291075389173
Številka proizvajalca 3323010
L-število L23980 1664

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC) 4″, rezanje element Count (CICT) 42, globina reza maksimum (APMX) 3,028″, flavta štetje (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 4,331 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 42
  • Največja globina reza (APMX): 3,028″
  • Število flavte (NOF): 6
  • Premer pesta (DHUB): 3,228″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SDHT 1205
  • Skupna dolžina (OAL): 4,331″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse