Prikazovalnik signala ″Pica-GEL″, 20x

Št. art.: 56036636
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pisala za trajno označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56036636
EAN/GTIN 4022668013969
Številka proizvajalca 56036636
L-število L60010 6915

Opis

Lastnosti:

  • Število orodij: 20
  • Višina mm (h): 140 mm
  • Dolžina [mm): 203 mm
  • Teža: 685 g
  • Širina mm (b): 174 mm