Signální popisovač ″Pica-GEL″ , 20x

Artiklové číslo: 56036636
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
Druh produktu Permanentní popisovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56036636
EAN / GTIN 4022668013969
Číslo výrobce 56036636
L-číslo L60010 6915

Popis

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 20
  • Výška mm (h): 140 mm
  • Délka [mm): 203 mm
  • Hmotnost: 685 g
  • Šířka mm (b): 174 mm