• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Expositor para señalizadores ″Pica-GEL″ blanco 20pza

Número de artículo: 56036636
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
Tipo de producto Marcador permanente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56036636
EAN / GTIN 4022668013969
Número del fabricante 56036636
Número L L60010 6915

Descripción

Característica:

  • Número de herramientas: 20
  • Altura mm (h): 140 mm
  • Longitud [mm): 203 mm
  • Peso: 685 g
  • Anchura mm (b): 174 mm