Kijelző ″Pica-GEL″ fehér 20 db

Cikkszám: 56036636
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Jelölőtoll

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036636
EAN / GTIN 4022668013969
Gyártó száma 56036636
L-szám L60010 6915

Leírás

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 20
  • Magasság mm (h): 140 mm
  • Hossz [mm]: 203 mm
  • Súly: 685 g
  • Szélesség mm (b): 174 mm