• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Display für Signalmarker »Pica-GEL« weiß 20tlg

Artikel-Nr.: 56036636
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Permanentmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036636
EAN / GTIN 4022668013969
Herstellernummer 56036636
L-Nummer L60010 6915

Beschreibung

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 20
  • Höhe mm (h): 140 mm
  • Länge mm (L): 203 mm
  • Gewicht: 685 g
  • Breite mm (b): 174 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb