R90MT 43-RM IC928 Okrogle obračalne rezilne ploščice s šablonami za odrezek

Št. art.: 5602547
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5602547
EAN/GTIN 7291075102260
Številka proizvajalca 5602547
L-število L23910 1265

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalnega vložka (s) 5,4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,4 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "CHAMMILL" Poglej vse