ECM D1.50-W1.25-11 Večnamenski stebelni rezkarji za štiri oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3101246
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija CHAMMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3101246
EAN/GTIN 7291075102338
Številka proizvajalca 3101246
L-število L23980 1717

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,34″, skupna dolžina (OAL) 4 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,34″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): S90MT
  • Skupna dolžina (OAL): 4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5,9 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMMILL" Poglej vse