{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Opis oblike | trikotna | |
| Vrsta naseka | dvojni rez | |
| Nemški nasek | 1 | |
| Švicarski nasek | 0 | |
| Stopnja preciznosti | fino | |
| Opremljenost | tristransko | |
| Dolžina obloge | 80 mm | |
| Vrsta izdelka | precizne iglaste pile | |
| Trdota HRC min. | 65 | |
| Trdota HRC maks. | 66 | |
| Premer | 3,8 mm | |
| Celotna dolžina | 160 mm | |
| Držalo/ročaj | ročaj ni na voljo |
| Številka izdelka | 527140 6 | |
| EAN/GTIN | 613548047651 | |
| Številka proizvajalca | LA2407-160-0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |