Ploščata pila 150 mm

Št. art.: 510100 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
761 kosov na zalogi
  • Oblika: A
  • Opis oblike: ploščata, s topim koncem
  • Standard: DIN 7261

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek 1
Vrsta naseka Grobi
Oblika A
Opis oblike ploščata, s topim koncem
Površine pile 3
Presek 16×4 mm
Dolžina brez nasadila 150 mm
vklj. z ročajem za pilo Ne
Standard DIN 7261
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 510100 150
EAN/GTIN 4009215016765
Številka proizvajalca 31121510

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
Nasek na 3 stranicah, s topim koncem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 oblika A

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico