Plosnata turpija, rez 1 (grubo), duljina bez drške: 150mm

Artikl br.: 510100 150
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Oblik: A
  • Opis oblika: plosnati, s tupim vrhom
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez 1
Vrsta reza Bastard
Oblik A
Opis oblika plosnati, s tupim vrhom
Površine za turpijanje 3
Presjek 16×4 mm
Duljina bez šarke 150 mm
uključujući dršku turpije Ne
Standard DIN 7261
Vrsta proizvoda Radionička turpija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 510100 150
EAN / GTIN 4009215016765
Broj proizvođača 31121510
Manufacturer Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu zaobljene imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
Rez na 3 strane, kvadratni vrh.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 oblik A

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu