Blokvijl 150 mm

Artikelnummer: 510100 150
op aanvraag
Op voorraad
723 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Vorm: A
  • Vormbeschrijving: blok, stomp uitlopend
  • Norm: DIN 7261

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Kap 1
Kaptype Bastaard
Vorm A
Vormbeschrijving blok, stomp uitlopend
Vijlvlakken 3
Doorsnede 16×4 mm
Lengte zonder arend 150 mm
incl. vijlhandvat nee
Norm DIN 7261
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 510100 150
EAN/GTIN 4009215016765
Nummer fabrikant 31121510

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De niet afgeronde vijlen hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.
3 Kanten gekapt; stomp uitlopend.

Toepassing:

De kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Norm:

DIN 7261 vorm A

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Lengte zonder arend (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen