Plokščioji dildė 150 mm

Prekės Nr.: 510100 150
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
498 vnt. yra sandėlyje
  • Forma: A
  • Forma: plokščios, buku galu
  • Norma: DIN 7261

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 1
Įkartų pobūdis Bastard
Forma A
Forma plokščios, buku galu
Dildės plotas 3
Skerspjūvis 16×4 mm
Ilgis be antgalio 150 mm
su dildės rankena ne
Norma DIN 7261
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 510100 150
EAN / GTIN 4009215016765
Gamintojo numeris 31121510

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
3 pusės rantytos, buku galu.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 forma A

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Ilgis be antgalio (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį