Pilă lată, Dantură 1 (grosieră), Lungime fără coadă: 150mm

Cod articol.: 510100 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
889 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formular de descriere Abrupt curgând; lată cu vârf teşit
Tip dantură Grosieră
Tăietură germană 1
Acoperire Cu trei laturi
Tip produs Pile de atelier
Lăţime 16 mm
Înălţime 4 mm
Lungime fără coadă 150 mm
Standard DIN 7261
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 510100 150
EAN / GTIN 4009215016765
Număr producător 31121510
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi şlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele neconvexe au o formă a dinţilor corelată cu tipul de pilă.
3 laturi danturate; cu vârf teşit.

Aplicaţie:

Pile de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Standard:

DIN 7261 Forma A