Plochý pilník, sek 1 (hrubý), Délka bez stopky: 150mm

Artiklové číslo: 510100 150
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
717 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář Tupé výběhové; plochý
Typ úderu Hrubý
Německé lomítko 1
Osazení Ze tří stran
Druh produktu Dílenský pilník
Šířka 16 mm
Výška 4 mm
Délka bez stopky 150 mm
Norma DIN 7261
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 510100 150
EAN / GTIN 4009215016765
Číslo výrobce 31121510
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Nevypouklé pilníky mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.
3 strany se seky; tupý výběh.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Norma:

DIN 7261 Tvar A.