Voziček iz nerjavečega jekla

Št. art.: 5036
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5036
EAN/GTIN 4017976150369
Številka proizvajalca 5036

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Voziček za police s cevasto potisno palico iz CNS (krom-nikljevo jeklo) in 2 globoko vlečenima policama CS (kromirano jeklo) z robovi po vsej dolžini, ki absorbirajo zvok. Vogali za zaščito robov in odbojna kolesca. Nerjaveča kolesa v skladu z DIN 18867, del 8. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami iz TPE, elastična in lahkotna, ne puščajo sledi. Pesta s krogličnimi ležaji, 2 vrtljivi kolesi z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno je razstavljeno, enostavno samostojno sestavljanje. Nosilnost na polico 80 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 120
Višine polic (mm): 230, 850
Dolžina uporabne površine (mm): 630
Širina uporabne površine (mm): 400
Celotna dolžina (mm): 700
Skupna širina (mm): 470
Skupna višina (mm): 950
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor