Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Polckocsi CNS (króm-nikkelacél) csővázas tolórúddal és 2 mélyhúzott polccal CS (krómacél), körbefutó peremmel, hangelnyelő alátéttel. Élvédő sarkok és terelőkerékk. Rozsdamentes kerékk a DIN 18867 8. rész szerint. 4 db TPE gumiabroncsos, rugalmas és könnyen futó, jelöletlen lengőkerék. Golyóscsapágyazott kerékagyak, 2 db fékkel ellátott, az EN 1757-3 európai szabványnak (peronkocsik biztonsága) megfelelő lengőkerék. Szétszerelve szállítjuk, könnyű önszerelés. Terhelhetőség polconként 80 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 120
Polcmagasságok (mm): 230, 850
Használható felület hossza (mm): 630
Használható felület szélessége (mm): 400
Teljes hossz (mm): 700
Teljes szélesség (mm): 470
Teljes magasság (mm): 950
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint