Carro de acero inoxidable

Número de artículo: 5036
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5036
EAN / GTIN 4017976150369
Número del fabricante 5036

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro de acero inoxidable con barra de empuje tubular de CNS (acero al cromo-níquel) y 2 estantes de embutición profunda CS (acero al cromo) con borde circundante, revestimiento absorbente del ruido. Capacidad de carga por piso 80 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos de TPE, de marcha elástica y suave, que no dejan marcas. Bujes con rodamientos de bolas, 2 ruedas giratorias con frenos según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Ruedas de acero inoxidable según la norma DIN 18867 parte 8. Para evitar daños graves con protectores de bordes y rodillos deflectores. Entrega desmontada, autoensamblado fácil.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 120
Alturas de los pisos (mm): 230, 850
Longitud de la superficie útil (mm): 630
Ancho de la superficie útil (mm): 400
Longitud total (mm): 700
Ancho total (mm): 470
Altura total (mm): 950
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios