Roestvrijstalen wagen

Artikelnummer: 5036
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5036
EAN/GTIN 4017976150369
Nummer fabrikant 5036

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Roestvrijstalen wagen met duwbeugel van CNS (chroom-nikkel-staal) en 2 diepliggende etages van CS (chroom-staal) met omlopende rand, geluidsabsorberend gevoerd. Draagvermogen per etage 80 kg. 4 Zwenkwielen, met TPE wielen, elastische en lichte loop, streeploos. Naaf met kogellager, 2 Zwenkwielen met rem conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Roestvrije wielen conform DIN 18867 deel 8. Om ernstige schade te voorkomen hoekbescherming en geleidingsrollen. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 120
Etagehoogten (mm): 230, 850
laadvlak lengte (mm): 630
laadvlak breedte (mm): 400
Totale lengte (mm): 700
Totale breedte (mm): 470
Totale hoogte (mm): 950
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires