Keramična brusna telesa Trikotnik, groba, Tip: 0606T

Št. art.: 501510 0606T
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GMT
Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Stopnja preciznosti groba
Dolžina 6 mm
Višina 6 mm
Opis oblike Trikotnik
Vsebina 25 kg
Vrsta izdelka Brusno telo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 501510 0606T
EAN/GTIN 4062406368753
Številka proizvajalca 501510 0606T
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Keramična brusna telesa (brusna zrna iz korunda, vezana v keramiki) so najpogosteje uporabljena drsna brusna telesa in se lahko uporabljajo univerzalno. Zelo visoka gostota in dober učinek brušenja.
Visokozmogljiva izvedba za kratek čas obdelave. Majhna lastna obraba, dolga življenjska doba.

Uporaba:

Za hitro posnemanje zarobka, zaokrožanje robov in kot predhodni korak za poliranje jekla, plemenitega jekla in drugih jeklenih zlitin. Primerno tudi za grobo obdelavo umetne mase in nž-kovin, z nevarnostjo hitrejšega nabiranja umazanije na brusnih telesih in slabšega učinka brušenja.
Oblika trikotnika je najstabilnejša izvedba z najdaljšo življenjsko dobo. Izjemno primerno za grobo obdelavo robov obdelovancev s preprosto geometrijo.