Brusna telesa iz porcelana Valj (poševno), Poliranje, Tip: 0205CA

Št. art.: 501590 0205CA
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GMT
Brusno sredstvo Porcelan
Stopnja preciznosti Poliranje
Dolžina 5 mm
Premer 2 mm
Opis oblike Valj (poševno)
Vsebina 25 kg
Vrsta izdelka brusno telo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 501590 0205CA
EAN/GTIN 4062406372859
Številka proizvajalca 501590 0205CA
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brusna telesa iz porcelana (brez brusnih zrn) nimajo učinka odstranjevanja.

Uporaba:

Za poliranje in glajenje vseh materialov. Ustvari homogene, svetleče površine. Idealno kot naslednji korak po predhodnem brušenju s keramičnimi brusnimi telesi in brusnimi telesi iz umetne mase.