Naprava za merjenje hrapavosti s tiskalnikom, Tip: M310

Št. art.: 499003 M310
Popust
3.940,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 286,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: USB-vmesnik

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno merilno območje 350 µm
maksimalno merilno območje 0,014 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Vmesnik USB-vmesnik
Merilna pot za vzdolžno tipanje 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Merilne poti v skladu s standardom 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / samodejna / prosto izbiranje N × Lc
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Hitrost tipanja 0,5 / 1,0 mm/s
Tipalna konica 2 µm
Napajanje Akumulatorska
Dolžina enote za vrednotenje 160 mm
Širina enote za vrednotenje 50 mm
Višina enote za vrednotenje 77 mm
Masa enote za vrednotenje 0,5 kg
Vrsta izdelka Merilniki hrapavosti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499003 M310
EAN/GTIN 4059192064587
Številka proizvajalca 6910267
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Prenosna naprava za merjenje hrapavosti za precizne meritve hrapavosti v skladu s standardi in dokumentiranje po profilnem postopku. Z vgrajeno normalo za kalibriranje (odstranljivo). Velik, osvetljen 4,3-palčni prikazovalnik na dotik z ravnim zaslonom. Vrtljiv prikazovalnik. Možnost vgradnje in ločene uporabe enote za pomik. LED-svetlobni blok za prikaz stanja (zelena – prikazi stanja akumulatorja, rdeča – sporočilo o napaki, modra – merjenje, prenos podatkov), integrirano nastavljanje višine, shranjevanje podatkov v formatih TXT X3P, CSV in PDF. Gaussov filter v skladu z ISO 16610 − 21 (nadomesti DIN EN ISO 11562), posebni filter v skladu z DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter v skladu z DIN EN ISO 3274 (izklopni). Nadzor toleranc.

Prednosti:

  • Vklop in takojšnje merjenje − intuitivno, brez šolanja.
  • Vmesnik MarConnect Duplex za zunanji zagon meritve.
  • Vmesnik USB A (npr. za brezstični ključ in čitalnik).
  • Vmesnik USB B (npr. za uporabo kot masovni pomnilnik, priključek za omrežni vtikač).
  • Dokumentacija z opcijskim termičnim tiskalnikom za tiskanje profilov in rezultatov prek brezžične ali kabelske povezave.
  • Prenos rezultatov merjenja prek kabelske povezave ali alternativno prek brezžične povezave.
  • Programska oprema MarWin Roughness Viewer za preprosta vrednotenja, npr. ustvarjanje protokolov iz do 100 profilnih datotek (možnost brezplačnega prenosa).
  • Shranjevanje merilnih programov (Quick & Easy).
  • Branje QR-/črtnih kod za zagon dodeljenih merilnih programov in branje informacij o obdelovancu (čitalnik ni priložen).
  • Odčitavanje QR-/črtnih kod za zagon dodeljenih merilnih programov in branje informacij o obdelovancu.
  • Avtomatska izbira cut-off.
  • Tipka Start je sočasno tudi tipka Home za neposredni dostop do začetne strani.
  • Hiter dostop do želenih funkcij s pomočjo priljubljenih na zaslonu.
  • Daljinsko upravljanje (SPC) MarSurf M 310 z zunanjo programsko opremo.
  • Skladnost z IATF 16949 – zanesljiva sledljivost z MarConnect.
  • Merjenje v skladu s standardi DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021

Obseg dobave:

Vklj. z enoto za pomik, ročno prizmo, standardnim tipalom art. 499004 vel. 6 – 350, vgrajena normala za hrapavost št. 499575. Tovarniško poročilo o kalibriranju, integrirano nastavljanje višine, zaščita za tipalo, polnilnik akumulatorjev/omrežni adapter, navodila za uporabo, nosilna torba z ramenskim pasom, mini USB-kabel, podaljševalni kabel za enoto za pomik, nosilni kovček art. 499016.
Dodatno tiskalnik Bluetooth® art. 499017.

Dodatni pribor:

Nadomestna oz. posebna tipala art. 499004, podaljšek tipala art. 499008, zaščita za tipalo art. 499038, merilno stojalo art. 499011; 498857, podatkovni kabel za vmesnik MarConnect Duplex art. 498941 vel. USB2, čitalnik.

Rezervni del:

Akumulator art. 499548 vel. AKUMULATOR.

Opomba:

Garnitura za prečno tipanje je dobavljiva po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov