Disk za rezanje kamna 230x3 mm PRO+

Št. art.: 4932451500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932451500
EAN/GTIN 4002395162031
Številka proizvajalca 4932451500
L-število L00800 1603

Opis

Opis:

  • Uporaba: za reze v beton, kamen in tanke ploščice iz naravnega kamna

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,2
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Disk za rezanje kamna Pro+ CC42 230x3mm-1 kos