Sonda za endoskop, gibka, ⌀ 5,5 mm, Dolžina sonde: 2000mm

Št. art.: 492940 2000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina sonde (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Ločljivost kamere 640 × 480 px
Vrsta IP-zaščite IP 67
⌀ sonde 5,5 mm
Dolžina sonde 2.000 mm
Vrsta izdelka Sonda

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 492940 2000
EAN/GTIN 4045197565426
Številka proizvajalca 492940 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robustna, za vodo neprepustna glava sonde (IP67) iz plemenitega jekla z belimi svetlečimi diodami z možnostjo zatemnitve. Kot gledanja 0°.
Zelo visoka kakovost slike zaradi 16,7 milijonov barv.
Način z osvetlitvijo: gumb za vklop in izklop osvetlitve slike. Za uporabo v velikih votlih prostorih in/ali v zelo temnem okolju.
Način s stranskimi svetlečimi diodami: pri uporabi ogledalca za privijačenje na sondo zaradi uporabe stranskih svetlečih diod v sliki ne pride do motečih odbojev.
Zasuk slike: 90° zasuk slike s pomočjo gumba za upravljanje.
Kot odpiranja slike 60,7°.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Idealne za pregledovanje težko dostopnih prostorov, npr. Avtomobilska industrija: motor, menjalnik, rezervoar za gorivo, šasija, armaturna plošča, za izvedence. Zračni transport: pogonski sklopi, turbine, napeljave. Gradnja: ocena gradbenih temeljev, ocena škode zaradi vpliva vode ali vpliva škodljivcev. Cevovodi: vari, iskanje tujkov, netesnih mest. Hidravlični sistemi: cilindri, netesna mesta. Ogrevanje, sanitarni sistemi, klimatski sistemi: peči, kamini, grelniki vode, klimatske naprave, sistemi za odvajanje vode. Boj proti škodljivcem: čebelji panji, osja gnezda, ptičja gnezda, prehodi insektov. Policija, carina: kontrola vozil, kontrola blaga.

Primerno za:

Vse izvedbe endoskopa art. 492923; 492924; 492925; 492928.

Obseg dobave:

Ogledalce za kot 110° za privijačenje na sondo.

Dodatni pribor:

Adapter art. 492896 za uporabo sond na foto/video endoskopu art. 492890 vel. 2000.

Opomba:

Drugi tipi sond (do 30 m) z drugimi ⌀ glav in drugimi koti gledanja po ponudbi.
Sonda za pregledovanje cevovodov:
  • ⌀ glave: 28 mm
  • Dolžina sonde: 22 m
  • Kot odpiranja slike: 150°
  • 8 zmogljivih LED-diod.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov