DSD-EF 33.31-36.20-FT Enocevne glave za vrtanje globokih lukenj s 4-robim zunanjim navojem za izmenljive ploščice Trigon

Št. art.: 4856690
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4856690
EAN/GTIN 7291075424515
Številka proizvajalca 4856690
L-število L24020 683

Opis

Opis:

  • Telo vrtalnika s WSP
  • Vseobsežna dolžina (OAL): 84,93 mm

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 28 mm
  • Velikost prikljucnega navoja (Ts): TS-I10
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): Coolant Thru
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 36.2 mm
  • Najmanjši rezalni premer (DCN): 33.31 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 84.93 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki