DSD-EF 33.31-36.20-FT Egycsöves mélyfúrófejek 4-futószárú külső menettel Trigon megmunkálható betétekhez

Cikkszám: 4856690
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4856690
EAN / GTIN 7291075424515
Gyártó száma 4856690
L-szám L24020 683

Leírás

Leírás:

  • Fúrótest WSP-vel
  • Általános hossz (OAL): 84,93 mm

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 28 mm
  • csatlakozási menet méret (Ts): TS-I10
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 36.2 mm
  • szerszám átméro Minimum (DCN): 33.31 mm
  • teljes hossz (OAL): 84.93 mm

Megfelelő termékek

Betétek