DSD-EF 33.31-36.20-FT Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-40 dia.)

Réf.: 4856690
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4856690
EAN / GTIN 7291075424515
Réf. fabricant 4856690
Article hors catalogue L24020 683

Description

Description:

  • Corps de forets à plaquettes
  • Longueur hors tout (OAL): 84.93 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 28 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts): TS-I10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 36.2 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 33.31 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 84.93 mm

Produits adaptés

Plaquettes