DSD-EF 33.31-36.20-FT Enkele buis boorkoppen met 4-spoed uitwendige schroefdraad voor Trigon indexeerbare inzetstukken

Artikelnummer: 4856690
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4856690
EAN/GTIN 7291075424515
Nummer fabrikant 4856690
L-nummer L24020 683

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boorlichaam met WSP
  • Overlengte (OAL): 84,93 mm

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 28 mm
  • Størrelse på forbindelsesgevind (TS): TS-I10
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Maks. skærediameter (DCX): 36.2 mm
  • Skærediameter minimum (DCN): 33.31 mm
  • Samlet længde (OAL): 84.93 mm

Geschikte producten

Inserts