• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

DSD-IC 111.00-122.99 Einrohr-Tiebohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4841208

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4841208
EAN / GTIN 7291075240085
Herstellernummer 4841208
L-Nummer L24020 253

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 165 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 102 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O27
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 122.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 111 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 165 mm
  • Schaftlänge (LS) 70 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen