Vodna tehtnica iz lahke kovine 1800 mm

Št. art.: 467020 1800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost v normalni legi 0,5 mm/m
Točnost pri merjenju obrnjeno narobe 0,75 mm/m
Dolžina 1.800 mm
Presek 24 × 55 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467020 1800
EAN/GTIN 4045197720535

Opis

Izvedba:

Profil iz debelostenskega, eloksiranega aluminija z zelo veliko odpornostjo proti ukrivljanju. Plana in prizmatična merilna površina za odlično uravnavanje na površinah, ceveh in robovih. Vodoravna libela z lupo za pogled na mehurček brez popačenja.
Z dvema navpičnima libelama.
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
    Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico