Torbica za pas z zaponko, Tip: S

Št. art.: 842200 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 215 mm
Širina 53 mm
Višina 23 mm
Material Najlon
Pritrditev Sponka za pas; s samopritrdilnim trakom
Pranje 40 °C, pisano perilo
Vrsta izdelka Torbica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 842200 S
EAN/GTIN 4002632800283
Številka proizvajalca 9920.08
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Robustne torbice za pas iz trpežnega najlona so natančno prilagojene nožem in škarjam MARTOR. Možnost pritrditve z zaponko ali samopritrdilnim trakom.