Vzmetno koničasto šestilo 170 mm

Št. art.: 457000 170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zeva 125 mm
Presek kraka 7×7 mm
Dolžina L 170 mm
Vrsta izdelka Šestila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 457000 170
EAN/GTIN 4045197883100

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba z dolgima krakoma, iz orodnega jekla. Merilni konici oz. merilni površini sta brušeni in kaljeni. Vijak, ki gre skozi krak in matica omogočata hitro in fino nastavljanje. Vzmetni obroček daje enako silo v vseh položajih.
Z zamenljivima konicama.

Rezervni del:

Garnitura nadomestnih jeklenih konic (2-delna) art. 457010.
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
    Dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico