Vzmetno koničasto šestilo 320 mm

Št. art.: 457000 320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zeva 285 mm
Presek kraka 7×7 mm
Dolžina L 320 mm
Vrsta izdelka Šestila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 457000 320
EAN/GTIN 4045197883124

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba z dolgima krakoma, iz orodnega jekla. Merilni konici oz. merilni površini sta brušeni in kaljeni. Vijak, ki gre skozi krak in matica omogočata hitro in fino nastavljanje. Vzmetni obroček daje enako silo v vseh položajih.
Z zamenljivima konicama.

Rezervni del:

Garnitura nadomestnih jeklenih konic (2-delna) art. 457010.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico