844 A Merilna pištola za notranji premer 12-16 mm

Št. art.: 4487703
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4487703
EAN/GTIN 4059192021498
Številka proizvajalca 4487703
L-število L40080 1245
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Priključni navoj za menjavo merilnih glav
  • Samostoječa merilna glava s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
  • Sonde iz 12 mm, ojačane s trdo kovino
  • Sonde iz 12 mm za meritve do dna vrtine
  • Sonde iz 40 mm, izdelane iz aluminija za zmanjšanje teže
  • Vendar optimalno čitljiv prikaz izmerjene vrednosti pri uporabi elektronskega merilnika z vrtljivim zaslonom

Opis:

Samostrelna notranja merilna pištola Micromar 844 A
  • Tovarniško standardno merilno območje: 12 - 16 mm
Razpon dobave: brez prikazovalne enote, osnovne enote 844 Ag, merilne glave 44 Ak, navodil za uporabo, kovček

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Merilno območje: 12 - 16 mm
  • Opombe Meja napake: ; S popolnim stikom merilnih sond ; Ne upošteva pretvornika ;
  • Merilno območje: .4725 - .625″
  • Merilna globina s podaljškom: 139 mm
  • Dimenzija d v mm: 64 mm
  • Merilna globina: 64 mm
  • Dimenzija b v mm: 6.5 mm
  • Dimenzija c v mm: 4 mm
  • Meja napake_µm: 3 µm

Standard:

Tovarniški standard