• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

844 A pistola di misura per diametro interno 12-16 mm

Codice art.: 4487703
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4487703
EAN / GTIN 4059192021498
Codice del produttore 4487703
Numero-L L40080 1245
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Filettatura di collegamento per la sostituzione delle teste di misura
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonde da 12 mm per misurazioni fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso
  • Indicazione del valore misurato sempre leggibile in modo ottimale quando si utilizza un comparatore elettronico con display ruotabile

Descrizione:

Pistola di misura interna autocentrante Micromar 844 A
  • Campo di misura standard di fabbrica: 12 - 16 mm
Consegna: senza unità di visualizzazione, unità di base 844 Ag, testa di misura 44 Ak, istruzioni per l'uso, valigetta

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Campo di misura: 12 - 16 mm
  • Osservazioni Limite di errore: Con contatto completo delle sonde di misura; Non tiene conto del trasduttore;
  • Campo di misura: .4725 - .625″
  • Profondità di misura con prolunga: 139 mm
  • Dimensione d in mm: 64 mm
  • Profondità di misura: 64 mm
  • Dimensione b in mm: 6.5 mm
  • Dimensione c in mm: 4 mm
  • Limite di errore_µm: 3 µm

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati