844 A meetpistool voor binnendiameter 12-16 mm

Artikelnummer: 4487703
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4487703
EAN/GTIN 4059192021498
Nummer fabrikant 4487703
L-nummer L40080 1245

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aansluitsnoer voor het verwisselen van de meetkoppen
  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
  • Altijd optimaal afleesbare meetwaardeweergave bij gebruik van een elektronische meetklok met draaibaar display

Omschrijving:

Zelfcentrerend inwendig meetpistool Micromar 844 A
  • Standaard meetbereik af fabriek: 12 - 16mm
Omvang levering: zonder display, basiseenheid 844 Ag, meetkop 44 Ak, gebruiksaanwijzing, koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Meetbereik: 12 - 16 mm
  • Opmerkingen Foutlimiet: Met volledig contact van de meetsondes ; Houdt geen rekening met de omvormer ;
  • Meetbereik: .4725 - .625″
  • Meetdiepte met verlenging: 139 mm
  • Afmeting d in mm: 64 mm
  • Meetdiepte: 64 mm
  • Afmeting b in mm: 6.5 mm
  • Afmeting c in mm: 4 mm
  • Foutlimiet_µm: 3 µm

Norm:

Standaard fabriek

Geschikte producten

Accessoires