844 A Mérőpisztoly a belső átmérőhöz 12-16 mm

Cikkszám: 4487703
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4487703
EAN / GTIN 4059192021498
Gyártó száma 4487703
L-szám L40080 1245
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • A mérőfejek cseréjéhez csatlakozómenettel
  • Szabályozó mérőfej 3 mérőérintkezővel (elrendezés 3 x 120°)
  • 12 mm-es keményfém-erősítésű szondák
  • 12 mm-es szondák a furat aljáig történő mérésekhez
  • 40 mm-es mérőfej alumíniumból a súlycsökkentés érdekében
  • A mindig optimálisan olvasható mérőérték kijelzés, ha elforgatható kijelzővel ellátott elektronikus mérőórát használ

Leírás:

Önközpontosító belső mérőpisztoly Micromar 844 A
  • Gyári standard mérési tartomány: 12 - 16mm
Szállítási terjedelem: kijelzőegység nélkül, alapzategység 844 Ag, mérőfej 44 Ak, kezelési útmutató, tok.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Mérési tartomány: 12 - 16 mm
  • Megjegyzések Hibahatár: ; A mérőszondák teljes érintkezésével ; Nem veszi figyelembe a mérőátalakítót ;
  • Mérési tartomány: .4725 - .625″
  • Mérési mélység hosszabbítással: 139 mm
  • Méret d mm-ben: 64 mm
  • Mérési mélység: 64 mm
  • B méret mm-ben: 6.5 mm
  • C méret mm-ben: 4 mm
  • Hibahatár_µm: 3 µm

Szabvány:

Gyári szabvány

Megfelelő termékek