844 A Pistola de medición para diámetros interiores 12–16 mm

Número de artículo: 4487703
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4487703
EAN / GTIN 4059192021498
Número del fabricante 4487703
Número L L40080 1245
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ausführung:

  • Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
  • Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display

Beschreibung:

Selbstzentrierende Innenmesspistole Micromar 844 A
  • Werksnorm Messbereich: 12 - 16mm
Lieferumfang: ohne Anzeigegerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Messbereich: 12 - 16 mm
  • Bemerkungen Fehlergrenze: ; Bei vollständigem Anliegen der Messtaster ; Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer ;
  • Messbereich: .4725 - .625″
  • Messtiefe mit Verlängerung: 139 mm
  • Abmessung d in mm: 64 mm
  • Messtiefe: 64 mm
  • Abmessung b in mm: 6.5 mm
  • Abmessung c in mm: 4 mm
  • Fehlergrenze_µm: 3 µm

Norm:

Werksnorm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript