844 en målepistol til indvendig diameter 12-16 mm

Art.-nr.: 4487703
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4487703
EAN/GTIN 4059192021498
Producentnummer 4487703
L-nummer L40080 1245
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Tilslutningsgevind til udskiftning af målehoveder
  • Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
  • Taster fra 12 mm hårdmetalforstærket
  • Taster fra 12 mm til målinger ned til bunden af boringen
  • Fra 40 mm målehoved af aluminium for at spare vægt
  • Altid optimalt læselig måleværdivisning ved brug af elektronisk måleur med drejeligt display

Beskrivelse:

Selvcentrerende indvendig målepistol Micromar 844 A
  • Fabriksstandard måleområde: 12 - 16mm
Leveringsomfang: uden displayenhed, basisenhed 844 Ag, målehoved 44 Ak, betjeningsvejledning, kasse

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Måleområde: 12 - 16 mm
  • Bemærkninger Fejlgrænse: ; Med fuldstændig kontakt mellem måleproberne ; Tager ikke hensyn til transduceren ;
  • Måleområde: .4725 - .625″
  • Måledybde med forlængelse: 139 mm
  • Dimension d i mm: 64 mm
  • Måledybde: 64 mm
  • Dimension b i mm: 6.5 mm
  • Dimension c i mm: 4 mm
  • Fejlgrænse_µm: 3 µm

Norm:

Fabriksstandard