Merlni nastavek s tipalno palico in HM-kroglico, Tip: 1

Št. art.: 445462 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Ø 6 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 1 mm, L = 55 mm
Dolžina tipalo 55 mm
Material konice karbidna trdina
Vrsta tipala tipalo s kroglico
Premer tipalne krogle 1 mm
Vrsta izdelka Merilno tipalo
Premer držala 6 mm
Material jeklo; karbidna trdina
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445462 1
EAN/GTIN 7630041107982
Številka proizvajalca 00760228