Mikrometer za notranje merjenje, za velika merilna območja 100-900 mm

Št. art.: 427900 100-900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 124,00 € /kos.
  • 189,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 100 mm - 900 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
⌀ vretena 7,5 mm
⌀ merilnega bobna 17,5 mm
Podaljšek 25; 50; 100; 200; 400 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 427900 100-900
EAN/GTIN 4059192005894
Številka proizvajalca 4168023

Opis

Izvedba:

Lahka nelomljiva cevna konstrukcija. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Merilne površine kaljene in polkrožno brušene. Ena merilna površina je nastavljiva. Merilni kljun, deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani. Pripravljena za uporabo (brez pripomočka za nastavljanje).

Točnost:

(4 + L/100) µm.

Obseg dobave:

Mikrometer, podaljški art. 427950.

Dodatni pribor:

Podaljški art. 427950.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli